simmill VX fræseskaft, hårdmetal, rundt skaft, DIN 6535 HB, IKZ, D=12,7 mm, L2=42 mm, D1=12,7 mm

Art.-nr.: V22.0.500.13.42 B HM
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer V22.0.500.13.42 B HM
EAN/GTIN 4069769305524
Producentnummer AH67
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill VX fræseskaft
Hårdmetal, rundt skaft, DIN 6535 HB, IKZ
D=12,7 mm, L2=42 mm, D1=12,7 mm

Tekniske parametre:

  • Skrue = ATK6
  • Skruetrækker = T20T
  • ØDh6 = 12,70 mm
  • ØD1 = 12,7 mm
  • L2 = 42,0 mm
  • L1 = 100,0 mm