simmill VX fræseindsats, Whitworth-gevind, fuld profil, pitch/inch=8, fra gevindstørrelse -

Art.-nr.: V06.5508.02.22 M X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer V06.5508.02.22 M X800
EAN/GTIN 4069769300796
Producentnummer AVKPX800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill VX fræseindsats
Whitworth-gevind, fuld profil
Gevind/tomme=8, Fra gevindstørrelse -

Tekniske parametre:

  • ØDS = 21,7 mm
  • ZEFP = 6
  • Fra gevindstørrelse = -
  • S = 4,2 mm
  • R = 0,43 mm
  • Gear/tomme = 8
  • Stigning (fra) = 3,175 mm
  • H1 = 2,03 mm
  • b = 6,31 mm
  • Alternativt fra nominel diameter = 32,7 mm