simmill VX fræseindsats, metrisk ISO-gevindfræsning, delprofil, P=2,5-5 mm, fra gevindstørrelse M36

Art.-nr.: V06.3050.01.28 M X500
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer V06.3050.01.28 M X500
EAN/GTIN 4069769300529
Producentnummer AN8WX500
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill VX fræseindsats
Metrisk ISO-gevindfræsning, delvis profil
P=2,5-5 mm, fra gevindstørrelse M36

Tekniske parametre:

  • ZEFP = 6
  • Fra gevindstørrelse = M36
  • Stigning (fra) = 2,5 mm
  • b = 6,1 mm
  • S = 3,9 mm
  • w = 0,38 mm
  • Svingning (til) = 5,0 mm
  • ØDS = 27,7 mm
  • tmax = 2,93 mm