simmill VX fræseindsats, generel notfræsning, lige notform, b=3 mm, R=0,2 mm, Dmin=35 mm, tmax=10 mm

Art.-nr.: V06.0300.020.35 G X500
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer V06.0300.020.35 G X500
EAN/GTIN 4069769298383
Producentnummer AMN1X500
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill VX fræseindsats
Generel notfræsning, lige notform
w=3 mm, R=0,2 mm, Dmin=35 mm, tmax=10 mm

Tekniske parametre:

  • ZEFP = 6
  • ØDS = 34,7 mm
  • S = 6,2 mm
  • tmax = 10,0 mm
  • ØDmin (min. boring) = 35,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 3,0 mm (tolerance +0,02)