simmill VX fræseindsats, generel notfræsning, lige notform, b=3 mm, R=0,2 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm

Art.-nr.: V06.0300.020.22 G X500
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer V06.0300.020.22 G X500
EAN/GTIN 4069769297966
Producentnummer AFBBX500
L-nummer L23830 102189
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill VX fræseindsats
Generel notfræsning, lige notform
w=3 mm, R=0,2 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm

Tekniske parametre:

  • R = 0,2 mm
  • w = 3,0 mm (tolerance +0,02)
  • ØDmin (min. boring) = 22,0 mm
  • S = 6,2 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • ZEFP = 6
  • tmax = 4,5 mm