simmill VX-skæreplade, generel notfræsning, til bløde snit, b=2 mm, R=0,2 mm Dmin=37 mm

Art.-nr.: V06.0200.020.37 GY X500
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer V06.0200.020.37 GY X500
EAN/GTIN 4069769297065
Producentnummer AX0HX500
L-nummer L23830 102166
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill VX fræseindsats
Generel notfræsning, til bløde snit
b=2 mm, R=0,2 mm Dmin=37 mm

Tekniske parametre:

  • ZEFP = 6
  • tmax = 12,0 mm
  • ØDmin (min. boring) = 37,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 2,0 mm (tolerance ±0,02)
  • S = 6,2 mm (tolerance ±0,02)
  • ØDS = 36,7 mm
  • w1 = 1,90 mm