simmill VX fræseindsats, generel notfræsning, til bløde snit, b=2 mm, R=0,2 mm Dmin=22 mm

Art.-nr.: V06.0200.020.22 GY X400
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer V06.0200.020.22 GY X400
EAN/GTIN 4069769296631
Producentnummer A0ZBX400
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill VX fræseindsats
Generel notfræsning, til bløde snit
b=2 mm, R=0,2 mm Dmin=22 mm

Tekniske parametre:

  • ZEFP = 6
  • S = 6,2 mm
  • w = 2,0 mm (tolerance +0,02)
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (min. boring) = 22,0 mm
  • tmax = 4,5 mm
  • w1 = 1,90 mm
  • ØDS = 21,7 mm