simmill VX fræseindsats, generel notfræsning, lige notform, b=1,5 mm, R=0,1 mm, Dmin=28 mm, tmax=6,5 mm

Art.-nr.: V06.0150.010.28 G X500
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer V06.0150.010.28 G X500
EAN/GTIN 4069769295924
Producentnummer AD7UX500
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill VX fræseindsats
Generel notfræsning, lige notform
w=1,5 mm, R=0,1 mm, Dmin=28 mm, tmax=6,5 mm

Tekniske parametre:

  • ZEFP = 6
  • w = 1,5 mm (tolerance +0,02)
  • R = 0,1 mm
  • ØDmin (min. boring) = 28,0 mm
  • tmax = 6,5 mm
  • ØDS = 27,7 mm
  • S = 6,4 mm