simmill VX fræseindsats, generel notfræsning, lige notform, b=1 mm, R=0,1 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm

Art.-nr.: V06.0100.010.22 G GT42
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer V06.0100.010.22 G GT42
EAN/GTIN 4069769295276
Producentnummer AGZWGT42
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill VX fræseindsats
Generel notfræsning, lige notform
w=1 mm, R=0,1 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm

Tekniske parametre:

  • ØDmin (min. boring) = 22,0 mm
  • R = 0,1 mm
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 21,7 mm
  • S = 5,8 mm
  • tmax = 4,5 mm
  • w = 1,0 mm (tolerance +0,02)