Pallevægt - rustfrit stål UXC 1.5T-4M, vejeområde 1500 kg, læsbarhed 0,5 kg

Art.-nr.: UXC 1.5T-4M
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer UXC 1.5T-4M
EAN/GTIN 4045761481565
Producentnummer UXC 1.5T-4M
Producent/ansvarlig person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til brug flere steder takket være batteridrift og kompakt letvægtsdesign
  • Lastholder: Rustfrit stål, for detaljer se KERN KFU-V30
  • 4 silikonebelagte vejeceller i legeret stål, støv- og stænkvandsbeskyttelse IP67
  • Velegnet til de øgede hygiejnekrav i fødevareindustrien
  • Støtter dig i dit HACCP-kompatible kvalitetssystem
  • Analysator: Rustfrit stål, støv- og stænkvandsbeskyttelse IP68, for detaljer se KERN KXC-TM
  • IoT-linje: Netværksbaseret balance med praktisk betjeningsfilosofi
  • Industri 4.0: Valgfri udveksling af data og kontrolkommandoer via op til fire grænseflader i henhold til individuelle krav: To kablede og to trådløse grænseflader, for detaljer se KERN KXC-TM
  • Valgfrit med Alibi-hukommelse til papirløs arkivering af vejeresultater. Det betyder, at resultaterne af lovlige vejninger også kan analyseres og behandles elektronisk i overensstemmelse med forskrifterne.
  • Vægbeslag til vægmontering af indikatoren som standard
  • Vægten kan nemt transporteres og opbevares på en pladsbesparende måde ved hjælp af hjul og håndtag
  • Hold-funktion: Ved ustabile vejeforhold beregnes en stabil vejeværdi ved hjælp af gennemsnitsberegning
  • Vejning med toleranceområde (kontrolvejning): Et visuelt og akustisk signal understøtter portionering, dosering eller sortering
  • Sammenlægning af vægtværdier

Egenskab:

  • Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 48 mm
  • Evalueringsenhedens dimensioner B×D×H 232×150×77,3 mm
  • Evalueringsenhedens kabellængde ca. 5 m
  • Nettovægt ca. 55 kg
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde -10 °C/40 °C

Bemærk:

  • Til lovlige anvendelser bedes du bestille verifikation (overensstemmelsesvurdering i henhold til NAWI 2014/31/EU) på samme tid, efterfølgende indledende verifikation er ikke mulig. Vi har brug for den fulde adresse på installationsstedet til kalibrering.