simmill UX fræseskaft, stål, rundt skaft, DIN 1835 A, IKZ, D=13, L2=25, D1=9

Art.-nr.: U18.1309.25 A ST
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer U18.1309.25 A ST
EAN/GTIN 4069769292572
Producentnummer AKZ5
L-nummer L23830 101828
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill UX fræseskaft
Stål, rundt skaft, DIN 1835 A, IKZ
D=13 , L2=25 , D1=9

Tekniske parametre:

  • L2 = 25,0 mm
  • ØD1 = 9,0 mm
  • Skruetrækker = T15F
  • Med kølemiddeltilførsel = Nej / Nej
  • L1 = 70,0 mm
  • Skrue = ATMB
  • ØDh6 = 13,0 mm