simmill UX endefræserskaft, stål, rundt skaft, DIN 1835 A, IKZ, D=10, L2=17, D1=9

Art.-nr.: U18.1009.17 A ST
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer U18.1009.17 A ST
EAN/GTIN 4069769292213
Producentnummer AM1T
L-nummer L23830 1333
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill UX fræseskaft
Stål, rundt skaft, DIN 1835 A, IKZ
D=10 , L2=17 , D1=9

Tekniske parametre:

  • Med kølemiddeltilførsel = Nej / Nej
  • ØDh6 = 10,0 mm
  • L2 = 17,0 mm
  • Skrue = ATMB
  • Skruetrækker = T15F
  • ØD1 = 9,0 mm
  • L1 = 60,0 mm