simmill UX fræseindsats, fræsning af spalter med fuld radius, b=2,2 mm, R=1,1 mm, Dmin=18 mm, tmax=3,5 mm

Art.-nr.: U18.0011.22 V X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer U18.0011.22 V X800
EAN/GTIN 4069769289978
Producentnummer AM4FX800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill UX fræseindsats
Fræsning af riller med fuld radius
w=2,2 mm, R=1,1 mm, Dmin=18 mm, tmax=3,5 mm

Tekniske parametre:

  • S = 5,8 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • tmax = 3,5 mm
  • ØDmin (min. boring) = 18,0 mm
  • w = 2,20 mm (tolerance +0,03)
  • R = 1,10 mm
  • ZEFP = 3