simmill UX-skær, hårdmetal, rundt skaft, DIN 6535 HB, IKZ, D=12,7 mm, L2=45 mm, D1=9 mm

Art.-nr.: U18.0.500.09.45 B HM
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer U18.0.500.09.45 B HM
EAN/GTIN 4069769291544
Producentnummer AEW9
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill UX fræseskaft
Hårdmetal, rundt skaft, DIN 6535 HB, IKZ
D=12,7 mm, L2=45 mm, D1=9 mm

Tekniske parametre:

  • Skruetrækker = T15F
  • ØDh6 = 12,70 mm
  • ØD1 = 9,0 mm
  • L2 = 45,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • Skrue = ATMB