simmill UX fræseindsats, metrisk ISO-gevindfræsning, fuld profil, P=2 mm, fra gevindstørrelse M27

Art.-nr.: U06.1020.02.18 M X400
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer U06.1020.02.18 M X400
EAN/GTIN 4069769288933
Producentnummer AS0GX400
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill UX fræseindsats
Metrisk ISO-gevindfræsning, fuld profil
P=2 mm, fra gevindstørrelse M27

Tekniske parametre:

  • S = 4,8 mm
  • Fra gevindstørrelse = M27
  • ZEFP = 6
  • w = 0,25 mm
  • H1 = 1,08 mm
  • b = 5,85 mm
  • Stigning (fra) = 2,0 mm
  • Fra nominel gevinddiameter = 24,15 mm
  • ØDS = 17,7 mm