simmill UX-skæreplade, generel notfræsning, lige notform, b=2 mm, R=0,2 mm, Dmin=20 mm, tmax=5 mm

Art.-nr.: U06.0200.020.20 G X500
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer U06.0200.020.20 G X500
EAN/GTIN 4069769288056
Producentnummer AJ2TX500
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill UX fræseindsats
Generel notfræsning, lige notform
w=2 mm, R=0,2 mm, Dmin=20 mm, tmax=5 mm

Tekniske parametre:

  • w = 2,0 mm (tolerance +0,02)
  • ØDS = 19,7 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • ZEFP = 6
  • R = 0,2 mm
  • S = 5,8 mm
  • ØDmin (min. boring) = 20,0 mm