simmill UX-skæreplade, generel notfræsning, lige notform, b=1,5 mm, R=0,1 mm, Dmin=18 mm, tmax=4 mm

Art.-nr.: U06.0150.010.18 G X500
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer U06.0150.010.18 G X500
EAN/GTIN 4069769287684
Producentnummer AN3PX500
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill UX fræseindsats
Generel notfræsning, lige notform
w=1,5 mm, R=0,1 mm, Dmin=18 mm, tmax=4 mm

Tekniske parametre:

  • ØDmin (min. boring) = 18,0 mm
  • tmax = 4,0 mm
  • S = 5,8 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • ZEFP = 6
  • w = 1,5 mm (tolerance +0,02)
  • R = 0,1 mm