Drejeindsats af hårdmetal - CCGT120404R-A3 KW10

Art.-nr.: TWE04522
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer TWE04522
EAN/GTIN 4960664111381
Producentnummer TWE04522
L-nummer L22320 56
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Drejeindsats af hårdmetal - CCGT120404R-A3 KW10

Egenskab:

RE (GTC - hjørneradius): 0.4 mm
IFS (GTC - Indsæt monteringstypekode): 3
Hjørneradius (RE): 4
S (GTC - bilagstykkelse): 4.76 mm
LE (GTC - skærkantens effektive længde): 6 mm
AN (GTC - frigangsvinkel større): 7 Degree
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter): 12.7 mm
L (GTC - skærekantlængde): 12.896 mm
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 80 Degree
Størrelse: 1204
Spånafbryder: A3
Beskrivelse: CCGT
TC (GTC - toleranceklasseindsats): G
Lønklasse: KW10
HÅND (GTC - Indsæt hånd): R