Indsats til hårdmetalgevind - TTX32R60005 KW10

Art.-nr.: TWE03000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer TWE03000
EAN/GTIN 4960664068166
Producentnummer TWE03000
L-nummer L22110 135
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Indsats til hårdmetalgevind - TTX32R60005 KW10

Egenskab:

TPN (GTC - minimum gevindafstand): 0.5 mm
NT (GTC - antal tænder): 1
CEDC (GTC - fløjttælling): 3
S1 (GTC - samlet bilagstykkelse): 3.18 mm
D1 (GTC - diameter for fastgørelseshul): 4.4 mm
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter): 9.525 mm
PAL (GTC - profilvinkel i venstre side): 30 Degree
PAR (GTC - profilvinkel højre): 30 Degree
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 60 Degree
PNA (GTC - profil inkluderet vinkel): 60 Degree
TTP (GTC - gevindtype): A
CECC (GTC - forkanttilstandskode): F
THFT (GTC - gevindtype): M
HÅND (GTC - Indsæt hånd): R
TCE (GTC - spids skærkantkode): S
TPT (GTC - gevindprofiltype): V