Hårdmetalfræsning - NDCW150308FRX KW10

Art.-nr.: TWE00890
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer TWE00890
EAN/GTIN 4960664044313
Producentnummer TWE00890
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hårdmetalfræsning - NDCW150308FRX KW10

Egenskab:

RE (GTC - hjørneradius): 0.8 mm
IFS (GTC - Indsæt monteringstypekode): 3
S (GTC - bilagstykkelse): 3.18 mm
Hjørneradius/affasning: 8
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter): 9.525 mm
W1 (GTC - bilagsbredde): 9.525 mm
AN (GTC - frigangsvinkel større): 15 Degree
L (GTC - skærekantlængde): 15 mm
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 86 Degree
Størrelse: 1503
TC (GTC - toleranceklasseindsats): C
Lønklasse: KW10
Beskrivelse: NDCW
HÅND (GTC - Indsæt hånd): R