Hårdmetalfræsning - SPKN1504EDFR KW10

Art.-nr.: TWE00815
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer TWE00815
EAN/GTIN 4960664057337
Producentnummer TWE00815
L-nummer L22140 313
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hårdmetalfræsning - SPKN1504EDFR KW10

Egenskab:

IFS (GTC - Indsæt monteringstypekode): 1
BS (GTC - vinduesviskerkantlængde): 2.2 mm
S (GTC - bilagstykkelse): 4.76 mm
AN (GTC - frigangsvinkel større): 11 Degree
AS (GTC - spillerumsvinkel viskerkant): 15 Degree
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter): 15.875 mm
L (GTC - skærekantlængde): 15.875 mm
KRINS (GTC - skærekantvinkel Major): 75 Degree
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 90 Degree
Størrelse: 1504
TC (GTC - toleranceklasseindsats): K
Lønklasse: KW10
HÅND (GTC - Indsæt hånd): R
Beskrivelse: SPKN