Hårdmetalfræsning - SPKN1203EDFR KW10

Art.-nr.: TWE00810
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer TWE00810
EAN/GTIN 4960664048786
Producentnummer TWE00810
L-nummer L22340 104
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hårdmetalfræsning - SPKN1203EDFR KW10

Egenskab:

BS (GTC - vinduesviskerkantlængde): 1 mm
IFS (GTC - Indsæt monteringstypekode): 1
BCH (GTC - længde af hjørneaffasning): 1.6 mm
S (GTC - bilagstykkelse): 3.18 mm
AN (GTC - frigangsvinkel større): 11 Degree
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter): 12.7 mm
L (GTC - skærekantlængde): 12.7 mm
AS (GTC - spillerumsvinkel viskerkant): 15 Degree
KCH (GTC - hjørnevinkel): 15 Degree
KRINS (GTC - skærekantvinkel Major): 75 Degree
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 90 Degree
Størrelse: 1203
TC (GTC - toleranceklasseindsats): K
Lønklasse: KW10
HÅND (GTC - Indsæt hånd): R
Beskrivelse: SPKN