Drejeindsats til hårdmetal - TBGT060102L KW10

Art.-nr.: TWE00375
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer TWE00375
EAN/GTIN 4960664173297
Producentnummer TWE00375
L-nummer L22320 656
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Drejeindsats til hårdmetal - TBGT060102L KW10

Egenskab:

RE (GTC - hjørneradius): 0.2 mm
S (GTC - bilagstykkelse): 1.59 mm
Hjørneradius (RE): 2
LE (GTC - skærkantens effektive længde): 2.5 mm
IFS (GTC - Indsæt monteringstypekode): 3
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter): 3.97 mm
AN (GTC - frigangsvinkel større): 5 Degree
L (GTC - skærekantlængde): 6.876 mm
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 60 Degree
Størrelse: 601
TC (GTC - toleranceklasseindsats): G
Lønklasse: KW10
HÅND (GTC - Indsæt hånd): L
Beskrivelse: TBGT