Drejeindsats til hårdmetal - SPGN090304 KW10

Art.-nr.: TWE00341
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer TWE00341
EAN/GTIN 4960664088973
Producentnummer TWE00341
L-nummer L22320 625
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Drejeindsats til hårdmetal - SPGN090304 KW10

Egenskab:

RE (GTC - hjørneradius): 0.4 mm
IFS (GTC - Indsæt monteringstypekode): 1
S (GTC - bilagstykkelse): 3.18 mm
Hjørneradius (RE): 4
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter): 9.525 mm
L (GTC - skærekantlængde): 9.525 mm
AN (GTC - frigangsvinkel større): 11 Degree
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 90 Degree
Størrelse: 903
TC (GTC - toleranceklasseindsats): G
Lønklasse: KW10
HÅND (GTC - Indsæt hånd): N
Beskrivelse: SPGN