Manuel testbænk SAUTER TVP.

Art.-nr.: TVP
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Teststativ

Identifikation og klassificering

Artikelnummer TVP
EAN/GTIN 4045761139756
Producentnummer TVP
L-nummer L40250 2183
Producent/ansvarlig person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hurtig og ensartet måling
  • Højt sikkerhedsniveau: til gentagne målinger
  • Bredt anvendelsesområde: og præcise måleresultater
  • Slide design: til afstandsmålinger
  • Stor bundplade: med høj monteringsfleksibilitet
  • Passer til alle SAUTER kraftmålere op til 500 N (f.eks. SAUTER FH-S. ikke inkluderet, se side 12 for detaljer)
  • Højt sikkerhedsniveau ved gentagne målinger
  • Bred vifte af anvendelsesmuligheder og præcise måleresultater
  • Slidedesign til afstandsmålinger
  • Stor bundplade med høj monteringsfleksibilitet
  • Passer til alle SAUTER-kraftmålere op til 500 N (ikke inkluderet)

Egenskab:

  • Maksimal højde af målekammeret: 315 mm
  • Maksimal slaglængde: 78 mm
  • Samlede mål B×D×H 150×233×420 mm
  • Nettovægt ca. 11 kg

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven