Cermet-formalingsindsats - SNMU130508EN-GM TN620M

Art.-nr.: TST05400
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer TST05400
EAN/GTIN 4960664841479
Producentnummer TST05400
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Cermet-formalingsindsats - SNMU130508EN-GM TN620M

Egenskab:

AN (GTC - frigangsvinkel større): 0 Degree
RE (GTC - hjørneradius): 0.8 mm
IFS (GTC - Indsæt monteringstypekode): 3
S (GTC - bilagstykkelse): 5.51 mm
Hjørneradius/affasning: 8
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter): 13 mm
L (GTC - skærekantlængde): 13 mm
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 90 Degree
Størrelse: 1305
Spånafbryder: GM
CBMD (GTC - Chip Breaker Manufacturers betegnelse): GM
TC (GTC - toleranceklasseindsats): M
HÅND (GTC - Indsæt hånd): N
Beskrivelse: SNMU
Lønklasse: TN620M