Cermet-drejeindsats - VBMT160412HQ TN610

Art.-nr.: TSS07567
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer TSS07567
EAN/GTIN 4960664789856
Producentnummer TSS07567
L-nummer L22180 1357
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Cermet-drejeindsats - VBMT160412HQ TN610

Egenskab:

RE (GTC - hjørneradius): 1.2 mm
IFS (GTC - Indsæt monteringstypekode): 3
S (GTC - bilagstykkelse): 4.76 mm
AN (GTC - frigangsvinkel større): 5 Degree
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter): 9.525 mm
Hjørneradius (RE): 12
L (GTC - skærekantlængde): 16.606 mm
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 35 Degree
Størrelse: 1604
Spånafbryder: HQ
TC (GTC - toleranceklasseindsats): M
HÅND (GTC - Indsæt hånd): N
Lønklasse: TN610
Beskrivelse: VBMT