Cermet fræseindsats - TPKN2204PDTR TN100M

Art.-nr.: TSP00920
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer TSP00920
EAN/GTIN 4960664193448
Producentnummer TSP00920
L-nummer L22730 5
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Cermet fræseindsats - TPKN2204PDTR TN100M

Egenskab:

BS (GTC - vinduesviskerkantlængde): 0.7 mm
IFS (GTC - Indsæt monteringstypekode): 1
BCH (GTC - længde af hjørneaffasning): 1.6 mm
S (GTC - bilagstykkelse): 4.76 mm
AN (GTC - frigangsvinkel større): 11 Degree
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter): 12.7 mm
AS (GTC - spillerumsvinkel viskerkant): 15 Degree
L (GTC - skærekantlængde): 22 mm
KCH (GTC - hjørnevinkel): 30 Degree
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 60 Degree
KRINS (GTC - skærekantvinkel Major): 90 Degree
Størrelse: 2204
TC (GTC - toleranceklasseindsats): K
HÅND (GTC - Indsæt hånd): R
Lønklasse: TN100M
Beskrivelse: TPKN