Cermet-formalingsindsats - SEKR1203AFEN-s TN100M

Art.-nr.: TSP00640
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer TSP00640
EAN/GTIN 4960664193394
Producentnummer TSP00640
L-nummer L22730 9
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Cermet-formalingsindsats - SEKR1203AFEN-s TN100M

Egenskab:

IFS (GTC - Indsæt monteringstypekode): 1
BS (GTC - vinduesviskerkantlængde): 1.7 mm
S (GTC - bilagstykkelse): 3.18 mm
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter): 12.7 mm
L (GTC - skærekantlængde): 12.7 mm
AN (GTC - frigangsvinkel større): 20 Degree
AS (GTC - spillerumsvinkel viskerkant): 25 Degree
KRINS (GTC - skærekantvinkel Major): 45 Degree
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 90 Degree
Størrelse: 1203
TC (GTC - toleranceklasseindsats): K
HÅND (GTC - Indsæt hånd): N
Spånafbryder: S
CBMD (GTC - Chip Breaker Manufacturers betegnelse): S
Beskrivelse: SEKR
Lønklasse: TN100M