Cermet-fræseindsats - SDMT09T204C TN100M

Art.-nr.: TSP00543
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer TSP00543
EAN/GTIN 4960664349616
Producentnummer TSP00543
L-nummer L22720 17
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Cermet-fræseindsats - SDMT09T204C TN100M

Egenskab:

RE (GTC - hjørneradius): 0.4 mm
S (GTC - bilagstykkelse): 2.78 mm
IFS (GTC - Indsæt monteringstypekode): 3
Hjørneradius/affasning: 4
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter): 9.525 mm
L (GTC - skærekantlængde): 9.525 mm
AN (GTC - frigangsvinkel større): 15 Degree
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 90 Degree
Størrelse: 09T2
CBMD (GTC - Chip Breaker Manufacturers betegnelse): C
TC (GTC - toleranceklasseindsats): M
HÅND (GTC - Indsæt hånd): N
Beskrivelse: SDMT
Lønklasse: TN100M