simturn PX spændeholder, stål, rundt skaft, indvendig kølemiddeltilførsel, D=12,7 mm, L2=6,6 mm

Art.-nr.: TP3.L08.0.500.06 ST R
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer TP3.L08.0.500.06 ST R
EAN/GTIN 4069769287172
Producentnummer A60H
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn PX klemholdere
Stål, rundt skaft, indvendig kølemiddeltilførsel
D=12,7 mm, L2=6,6 mm

Tekniske parametre:

  • ØD = 12,70 mm (tolerance h6)
  • ØDmin (min. boring) = 7,80 mm
  • Skruetrækker = T7F
  • Skrue = ATK9
  • L1 = 80,0 mm
  • h = 11,70 mm
  • L2 = 6,60 mm
  • ØD1 = 6,60 mm