simturn PX-skæreplade, boring af huller, Dmin=7,8 mm, R=0,2 mm

Art.-nr.: TP3.3208.020.08 YER X400
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer TP3.3208.020.08 YER X400
EAN/GTIN 4069769286892
Producentnummer A61FX400
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn PX skæreindsats
Uddrejning af boringer
Dmin=7,8 mm, R=0,2 mm

Tekniske parametre:

  • κ = 32°
  • ØDmin (min. boring) = 7,80 mm
  • R = 0,2 mm
  • apmax = 0,25 mm
  • LF = 3,40 mm
  • f = 3,50 mm
  • b = 3,5 mm
  • tmax = 0,3 mm