• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

simturn PX-skæreplade, boring af huller, Dmin=7,8 mm, R=0,2 mm

Art.-nr.: TP3.1808.020.08 YR X510
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer TP3.1808.020.08 YR X510
EAN/GTIN 4069769286755
Producentnummer A607X510
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn PX skæreindsats
Uddrejning af boringer
Dmin=7,8 mm, R=0,2 mm

Tekniske parametre:

  • R = 0,2 mm
  • b = 3,5 mm
  • f = 3,50 mm
  • LF = 3,40 mm
  • apmax = 0,30 mm
  • κ = 18°
  • ØDmin (min. boring) = 7,80 mm
  • tmax = 0,3 mm