simturn KX spændeholder, bæreværktøj til hurtigskiftesystem, LH=24 mm, L2=17 mm, tmax1=7

Art.-nr.: TOS.K.TK2.G.1AA.IC L
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer TOS.K.TK2.G.1AA.IC L
EAN/GTIN 4069769286625
Producentnummer A56D
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn KX klemholdere
Bæreværktøj til hurtigskiftesystem
LH=24 mm, L2=17 mm, tmax1=7

Tekniske parametre:

  • L1 = 34,50 mm
  • Skrue = ATKK
  • LH = 24,0 mm
  • tmax1 = 7,0 mm
  • tmax2 = 5,0 mm
  • ØDmax = 25,0 mm
  • L2 = 17,0 mm