simturn H2 spændeholder, kassette til modulært værktøjssystem TOA, til simturn H2

Art.-nr.: TOA.TH2.29.20 R
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer TOA.TH2.29.20 R
EAN/GTIN 4069769284034
Producentnummer AZBX
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn H2 klemmeholder
Kassette til modulært værktøjssystem TOA
Til simturn H2

Tekniske parametre:

  • f1 = 15,0 mm
  • Skrue = ASCD
  • w≤ = 2,4 mm
  • w≥ = 1,91 mm
  • LK = 29,0 mm
  • tmax = 18,0 mm
  • h1 = 31,6 mm
  • b = 16,0 mm
  • Skruetrækker = T20T
  • L1 = 47,9 mm