simturn GX spændeholder, kassette til TOA modulært værktøjssystem, tmax=20 mm

Art.-nr.: TOA.G18.36.06 L
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer TOA.G18.36.06 L
EAN/GTIN 4069769283471
Producentnummer AZA9
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn GX klemholdere
Kassette til modulært værktøjssystem TOA
tmax=20 mm

Tekniske parametre:

  • tmax = 20,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • Skrue = ASCD
  • L1 = 54,9 mm
  • LK = 36,0 mm
  • h1 = 31,6 mm
  • f1 = 13,0 mm
  • w≥ = 5,2 mm
  • w≤ = 6,0 mm
  • Skruetrækker = T20T