simturn E12 spændeholder, kassette til modulært værktøjssystem TOA, tmax=6 mm

Art.-nr.: TOA.E60.19.01 L
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer TOA.E60.19.01 L
EAN/GTIN 4069769282894
Producentnummer AY98
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn E12 klemmeholder
Kassette til modulært værktøjssystem TOA
tmax=6 mm

Tekniske parametre:

  • b = 19,2 mm
  • Spændeelement = E16.1-4 IC R/L
  • tmax = 6,0 mm
  • L1 = 37,9 mm
  • LK = 19,0 mm
  • w≥ = 0,5 mm
  • f1 = 17,7 mm
  • w≤ = 2,0 mm
  • h1 = 31,6 mm