Hårdmetalboreindsats - SCMT170608-GM-E CA415D

Art.-nr.: TMG05750
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer TMG05750
EAN/GTIN 4960664899838
Producentnummer TMG05750
L-nummer L22150 357
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hårdmetalboreindsats - SCMT170608-GM-E CA415D

Egenskab:

RE (GTC - hjørneradius): 0.8 mm
IFS (GTC - Indsæt monteringstypekode): 3
S (GTC - bilagstykkelse): 6.58 mm
AN (GTC - frigangsvinkel større): 7 Degree
Hjørneradius (RE): 8
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter): 16.8 mm
L (GTC - skærekantlængde): 16.8 mm
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 90 Degree
Størrelse: 1706
Lønklasse: CA415D
CBMD (GTC - Chip Breaker Manufacturers betegnelse): GM
Spånafbryder: GM-E
TC (GTC - toleranceklasseindsats): M
HÅND (GTC - Indsæt hånd): N
Beskrivelse: SCMT