Hårdmetalfræsning - LOMU040410ER-GM CA6535

Art.-nr.: TMA40006
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer TMA40006
EAN/GTIN 4960664983155
Producentnummer TMA40006
L-nummer L22140 571
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hårdmetalfræsning - LOMU040410ER-GM CA6535

Egenskab:

AN (GTC - frigangsvinkel større): 0 Degree
RE (GTC - hjørneradius): 1 mm
IFS (GTC - Indsæt monteringstypekode): 3
D1 (GTC - diameter for fastgørelseshul): 4.1 mm
S (GTC - bilagstykkelse): 4.4 mm
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter): 9.1 mm
W1 (GTC - bilagsbredde): 9.1 mm
Hjørneradius/affasning: 10
L (GTC - skærekantlængde): 14.438 mm
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 75 Degree
Størrelse: 404
Lønklasse: CA6535
BELÆGNING (GTC - belægning): CVD
Spånafbryder: GM
Beskrivelse: LOMU
TC (GTC - toleranceklasseindsats): M
HÅND (GTC - Indsæt hånd): R
TCE (GTC - spids skærkantkode): S