Hårdmetalfræsning - WNMU080608EN-GM CA6535

Art.-nr.: TMA09310
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer TMA09310
EAN/GTIN 4960664686544
Producentnummer TMA09310
L-nummer L22140 346
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hårdmetalfræsning - WNMU080608EN-GM CA6535

Egenskab:

AN (GTC - frigangsvinkel større): 0 Degree
RE (GTC - hjørneradius): 0.8 mm
IFS (GTC - Indsæt monteringstypekode): 3
D1 (GTC - diameter for fastgørelseshul): 6.2 mm
S (GTC - bilagstykkelse): 6.65 mm
Hjørneradius/affasning: 8
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter): 14.02 mm
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 80 Degree
Størrelse: 806
Lønklasse: CA6535
BELÆGNING (GTC - belægning): CVD
Spånafbryder: GM
CBMD (GTC - Chip Breaker Manufacturers betegnelse): GM
TC (GTC - toleranceklasseindsats): M
HÅND (GTC - Indsæt hånd): N
Beskrivelse: WNMU