Hårdmetalfræsning - LOMU150512ER-GM CA6535

Art.-nr.: TMA04366
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer TMA04366
EAN/GTIN 4960664686506
Producentnummer TMA04366
L-nummer L22140 361
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hårdmetalfræsning - LOMU150512ER-GM CA6535

Egenskab:

AN (GTC - frigangsvinkel større): 0 Degree
RE (GTC - hjørneradius): 1.2 mm
IFS (GTC - Indsæt monteringstypekode): 3
D1 (GTC - diameter for fastgørelseshul): 4.8 mm
S (GTC - bilagstykkelse): 5.6 mm
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter): 9.2 mm
W1 (GTC - bilagsbredde): 9.2 mm
Hjørneradius/affasning: 12
L (GTC - skærekantlængde): 15.7 mm
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 88 Degree
Størrelse: 1505
Lønklasse: CA6535
BELÆGNING (GTC - belægning): CVD
Spånafbryder: GM
CBMD (GTC - Chip Breaker Manufacturers betegnelse): GM
Beskrivelse: LOMU
TC (GTC - toleranceklasseindsats): M
HÅND (GTC - Indsæt hånd): R