Hårdmetalfræsning - LOMU100404ER-GM CA6535

Art.-nr.: TMA04340
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer TMA04340
EAN/GTIN 4960664686438
Producentnummer TMA04340
L-nummer L22140 560
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hårdmetalfræsning - LOMU100404ER-GM CA6535

Egenskab:

AN (GTC - frigangsvinkel større): 0 Degree
RE (GTC - hjørneradius): 0.4 mm
IFS (GTC - Indsæt monteringstypekode): 3
D1 (GTC - diameter for fastgørelseshul): 3.4 mm
Hjørneradius/affasning: 4
S (GTC - bilagstykkelse): 4 mm
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter): 6.6 mm
W1 (GTC - bilagsbredde): 6.6 mm
L (GTC - skærekantlængde): 10.9 mm
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 88 Degree
Størrelse: 1004
Lønklasse: CA6535
BELÆGNING (GTC - belægning): CVD
Spånafbryder: GM
CBMD (GTC - Chip Breaker Manufacturers betegnelse): GM
Beskrivelse: LOMU
TC (GTC - toleranceklasseindsats): M
HÅND (GTC - Indsæt hånd): R