Hårdmetalfræsning - ROMU1204M0ER-SM CA6535

Art.-nr.: TMA01101
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer TMA01101
EAN/GTIN 4960664686407
Producentnummer TMA01101
L-nummer L22140 465
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hårdmetalfræsning - ROMU1204M0ER-SM CA6535

Egenskab:

AN (GTC - frigangsvinkel større): 0 Degree
IFS (GTC - Indsæt monteringstypekode): 3
S (GTC - bilagstykkelse): 4.75 mm
S1 (GTC - samlet bilagstykkelse): 5.56 mm
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter): 12 mm
Størrelse: 1204
Lønklasse: CA6535
BELÆGNING (GTC - belægning): CVD
TC (GTC - toleranceklasseindsats): M
HÅND (GTC - Indsæt hånd): N
Beskrivelse: ROMU
Spånafbryder: SM
CBMD (GTC - Chip Breaker Manufacturers betegnelse): SM