Hårdmetalfræsning - BDMT11T320ER-JT CA6535

Art.-nr.: TMA00364
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer TMA00364
EAN/GTIN 4960664686285
Producentnummer TMA00364
L-nummer L22140 339
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hårdmetalfræsning - BDMT11T320ER-JT CA6535

Egenskab:

RE (GTC - hjørneradius): 2 mm
D1 (GTC - diameter for fastgørelseshul): 2.8 mm
IFS (GTC - Indsæt monteringstypekode): 3
S (GTC - bilagstykkelse): 3.8 mm
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter): 6.3 mm
W1 (GTC - bilagsbredde): 6.3 mm
L (GTC - skærekantlængde): 11 mm
AN (GTC - frigangsvinkel større): 15 Degree
Hjørneradius/affasning: 20
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 80 Degree
Størrelse: 11T3
Beskrivelse: BDMT
Lønklasse: CA6535
BELÆGNING (GTC - belægning): CVD
Spånafbryder: JT
CBMD (GTC - Chip Breaker Manufacturers betegnelse): JT
TC (GTC - toleranceklasseindsats): M
HÅND (GTC - Indsæt hånd): R