Hårdmetal rilleindsats - GBA43R200-2r PR100

Art.-nr.: TKH17413
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer TKH17413
EAN/GTIN 4960664622146
Producentnummer TKH17413
L-nummer L22400 521
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hårdmetal rilleindsats - GBA43R200-2r PR100

Egenskab:

ANR (GTC - højre frigangsvinkel): 0 Degree
AN (GTC - frigangsvinkel større): 0 Degree
WT (GTC - vægt af emne): 0.011 kg
PFS (GTC - profilformular): 1
REL (GTC - venstre hjørneradius): 1 mm
RER (GTC - højre hjørneradius): 1 mm
Med uret (GTC - skærebredde): 2 mm
CEDC (GTC - fløjttælling): 3
ANL (GTC - venstre frigangsvinkel): 4 Degree
INSL (GTC - bilagslængde): 22 mm
Sporvidde: 2,00
CECC (GTC - forkanttilstandskode): E
Beskrivelse: GBA
BELÆGNING (GTC - belægning): MEGACOAT
Lønklasse: PR1215
HÅND (GTC - Indsæt hånd): R
TCE (GTC - spids skærkantkode): S