Hårdmetal rilleindsats - GDM3020N-020 GM PR1225

Art.-nr.: TKE10539
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer TKE10539
EAN/GTIN 4960664612277
Producentnummer TKE10539
L-nummer L22870 27
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hårdmetal rilleindsats - GDM3020N-020 GM PR1225

Egenskab:

WT (GTC - vægt af emne): 0.003 kg
REL (GTC - venstre hjørneradius): 0.2 mm
RER (GTC - højre hjørneradius): 0.2 mm
PFS (GTC - profilformular): 1
CEDC (GTC - fløjttælling): 2
Med uret (GTC - skærebredde): 3 mm
S (GTC - bilagstykkelse): 3.9 mm
S1 (GTC - samlet bilagstykkelse): 4.9 mm
ANR (GTC - højre frigangsvinkel): 5 Degree
ANL (GTC - venstre frigangsvinkel): 5 Degree
AN (GTC - frigangsvinkel større): 8.5 Degree
INSL (GTC - bilagslængde): 20 mm
Sporvidde: 3,00
CECC (GTC - forkanttilstandskode): E
Beskrivelse: GDM
CBMD (GTC - Chip Breaker Manufacturers betegnelse): GM
BELÆGNING (GTC - belægning): MEGACOAT
HÅND (GTC - Indsæt hånd): N
Lønklasse: PR1225
TCE (GTC - spids skærkantkode): S