• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

simturn K2.G WSP, baglæns drejning med rammetrin type ″Y″, k=59°, R=0,05 mm, tmax=5 mm

Art.-nr.: TK2.G.059.02.05.05 YYL X408
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer TK2.G.059.02.05.05 YYL X408
EAN/GTIN 4069769271867
Producentnummer A2BFX408
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn K2.G WSP
Omvendt drejning med rammetrappe type ″Y″
k=59°, R=0,05 mm, tmax=5 mm

Tekniske parametre:

  • R = 0,05 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • κ = 59°
  • S = 3,95 mm