Testrigg med løftestang (kun for HDD 100-1.)

Art.-nr.: TI-DL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Teststativ

Identifikation og klassificering

Artikelnummer TI-DL
EAN/GTIN 4045761179172
Producentnummer TI-DL
L-nummer L40250 2000
Producent/ansvarlig person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til Shore-hårdhedsprøvning af plast, læder osv
  • Glasplade: Høj målepræcision på grund af grundpladens større hårdhed af glas
  • Mekanisk design:: Robust design muliggør præcise målebevægelser
  • [[3]] Nivelleringsanordning:: Til præcis nivellering af bundpladen, f.eks. ved uhomogene prøveobjekter. Med udskiftelig, længere styresøjle til digital hårdhedsprøver HD
  • hårdhedsprøver er ikke inkluderet i leveringsomfanget
  • Betjening:1. SAUTER HB- eller HD-hårdhedsprøveren er fastgjort i hængende position2. Prøveobjektet placeres på det runde prøvebord direkte under målespidsen3. Ved at trykke håndtaget nedad udløses testvægten, som derefter presser målespidsen ind i testobjektet med sin vægt (jf. tabellen)
  • nøjagtigheden af måleresultatet er ca. 25 % højere med dette teststativ end ved manuel måling
  • Glasplade: Høj målenøjagtighed på grund af glasbundpladens større hårdhed
  • Mekanisk konstruktion: Robust design muliggør præcise målebevægelser
  • Nivelleringsanordning: til præcis justering af bundpladen, f.eks. ved uhomogene testobjekter
  • Med udskiftelig, længere styresøjle til digital hårdhedsprøver HD
  • Hårdhedsprøver ikke inkluderet i leveringen

Egenskab:

  • Maksimal slaglængde: 15 mm
  • Maksimal højde af testobjekt 63 mm
  • Prøvebord ⌀ 75 mm
  • Samlede mål B×D×H TI-AC: 150×110×330 mm TI-D: 150×110×400 mm TI-ACL: 150×110×380 mm TI-DL: 150×110×380 mm TI-DL: 150×110×380 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Log ind på din konto

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven