Drejeværktøjsholder - KGDFL2020K50-3-Z

Art.-nr.: THT05301
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer THT05301
EAN/GTIN 4960664695829
Producentnummer THT05301
L-nummer L22160 617
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Drejeværktøjsholder - KGDFL2020K50-3-Z

Egenskab:

CNSC (GTC - kølevæskeindgangskode): 0
CXSC (GTC - kølevæskens udgangskode): 0
Sporvidde: 3
Med uret (GTC - skærekantlængde): 3 mm
CDX (GTC - maks. skæredybde): 15 mm
WF (GTC - funktionel bredde): 18.8 mm
Skafthøjde (H): 20
Skaftbredde: 20
B (GTC - skaftbredde): 20 mm
H (GTC - Shankhøjde): 20 mm
HF (GTC - funktionshøjde): 20 mm
DAXN (GTC - aksial rille od min.): 50 mm
DAXX (GTC - aksial rille maks.): 65 mm
KAPR (GTC - værktøjsskærekant vinkel): 90 Degree
LF (GTC - funktionel længde): 125 mm
OAL (GTC - samlet længde): 125 mm
CZCMS (GTC - forbindelsesstørrelseskode maskinside): 2020
Notdybde: 15,0
Diameterinterval: 50-65
HÅND (GTC - skæreretning): L
Type: Left