Drejeværktøjsholder - KGDL3232P-8T25

Art.-nr.: THT03915
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer THT03915
EAN/GTIN 4960664615018
Producentnummer THT03915
L-nummer L22860 129
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Drejeværktøjsholder - KGDL3232P-8T25

Egenskab:

CNSC (GTC - kølevæskeindgangskode): 0
CXSC (GTC - kølevæskens udgangskode): 0
Sporvidde: 8
Med uret (GTC - skærekantlængde): 8 mm
CDX (GTC - maks. skæredybde): 25 mm
WF (GTC - funktionel bredde): 29 mm
Skafthøjde (H): 32
Skaftbredde (B): 32
B (GTC - skaftbredde): 32 mm
H (GTC - Shankhøjde): 32 mm
HF (GTC - funktionshøjde): 32 mm
KAPR (GTC - værktøjsskærekant vinkel): 90 Degree
Samlet længde (OAL): 170
LF (GTC - funktionel længde): 170 mm
OAL (GTC - samlet længde): 170 mm
CZCMS (GTC - forbindelsesstørrelseskode maskinside): 3232
Notdybde: 25,0
Hovedlængde (venstre): 43,3
MIID (GTC - identifikation af Master-indstik): GDM8030N
HÅND (GTC - skæreretning): L
Type: Left